| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-20930055 Herst.-Nr.: 20930055 EAN/GTIN: 4002432304424 |
| |
|
| | |
| Leitz Combi-Pendelhefter, für Amtsheftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Für A4. Farbe: grün. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Heftfalz aus hochwertiger Pappe | Farbe: | grün | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Schnellheftmechanik (80 mm) und Zentral-Beschlag | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Manilakarton (RC) | Art der Heftung: | Amtsheftung | Flächenmasse des Papiers: | 320 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |