Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleitkarte, für Registratur A4, Kunststoff, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleitkarte, für Registratur A4, Kunststoff, braun
Pendelleitkarte, für Registratur A4, Kunststoff, braun
Pendelleitkarte, für Registratur A4, Kunststoff, braun
Pendelleitkarte, für Registratur A4, Kunststoff, braun
Pendelleitkarte, für Registratur A4, Kunststoff, braun
Artikel-Nr.:
     C1011-20270075
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20270075
EAN/GTIN:
     4002432304301
Suchbegriffe:
Pendelleitkarte
pendelleitkarte leitz
pendelleitkarte
Leitz Pendelleitkarte. Mit integriertem Feststeller und Steg-Ausbildungen zum Aufschieben des lose beiliegenden Reiters 50 mm. 3 unterschiedliche Reiterpositionen möglich: vorstehend, überstehend längs oder überstehend quer. Lieferung mit Schildchen A-Z und blanko. Material: Kunststoff. Format: 68 x 227 mm. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
integrierter Feststeller, Steg- Ausbildung zum Aufschieben des lose beiliegenden Reierts
Beschreibung der Besonderheiten:
Schildchen A-Z und Blanko
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
braun
Verwendung für Hängeregistratur:
für Pendelregistratur
Werkstoff:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60040001
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.