Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150X P4, Partikelschnitt, 150 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2020150XEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020150XEU
EAN/GTIN:
     5028252613897
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 150X P4. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Automatische Papierzuführung. Extrem geräuscharm. Mit Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Dauerbertrieb 30 Minuten. Schlafmodus nach 3 Minuten Nichtbenutzung. Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 150 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 165 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel; manuelle Eingabe bis zu 8 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 9 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 4 x 28 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 44 Liter / 350 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 300 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 12 kg. Format: 365 x 618 x 430 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Höhe:
618
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Partikellänge (Partikelschnitt):
28
Rauminhalt für Schnittgut:
44
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
165
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Garantie gewährt:
Ja
Masse (Gewicht):
12
Breite:
365
Farbe:
schwarz
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Tiefe:
430
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem geräuscharm. Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter. Touch-Control. Anti-Papierstau-Technologie. Auto-Reverse.
Netzspannung:
230
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Leistungsaufnahme des Motors:
300
Netzfrequenz:
50
Schnittgeschwindigkeit:
30
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
150
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,17*
€ 435,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,25*
€ 428,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,00*
€ 389,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,78*
€ 385,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,08*
€ 372,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,10*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.