Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, grün
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, grün
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, grün
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, grün
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, grün
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-20160055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20160055
EAN/GTIN:
     4002432304271
Suchbegriffe:
Pendeltasche
leitz pendeltasche grün
pendeltasche leitz
pendeltasche
Leitz Combi-Pendeltasche, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für die Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzungen oben am Vorderdeckel und unten am Rückdeckel zum nachträglichen Einstecken von Einhänge-Heftstreifen 6130. Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Für A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Breite:
318
Farbe:
grün
Höhe:
260
Flächenmasse des Papiers:
320
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schlitzstanzung oben am Vorderdeckel und unten am Rückendeckel zum nachträglichen Einstecken von Einhänge-Heftstreifen 6130, seitlich verschlossen mit Fröschen
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,147*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,80294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,727*
€ 141,28513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,877*
€ 136,70363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,197*
€ 131,13443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,047*
€ 116,67593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,147*
€ 107,27493
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.