Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-20140055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20140055
EAN/GTIN:
     4002432304202
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Schlauch-Hefter
Schlauchhefter
Leitz Combi-Pendelhefter, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 250 g/qm. Für A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
250
Farbe:
grün
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftfalz aus hochwertiger Pappe
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
eingezacktes Aufreihband (Schnellheftmechanik 80mm)
Werkstoff:
Karton
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.