Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-20130055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20130055
EAN/GTIN:
     4002432304141
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Leitz Combi-Pendelhefter, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Für A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
eingezacktes Aufreihband (Schnellheftmechanik 80mm)
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftfalz aus hochwertiger Pappe
Flächenmasse des Papiers:
320
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter leitz, pendelhefter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.