Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, rot
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, rot
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, rot
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, rot
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, rot
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-20110025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20110025
EAN/GTIN:
     4002432304035
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
pendelhefter leitz
pendelhefter
Leitz Combi-Pendelhefter, mit Dehntasche am Rückdeckel, für kaufmännische Heftung. Für die kombinierte Ablage von gehefteten Einzelakten und losen Blättern. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Für A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
rot
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Dehntasche am Rückdeckel, für geheftete und Loseblatt-Ablage
Werkstoff:
Karton
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Flächenmasse des Papiers:
320
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftfalz aus hochwertiger Pappe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.