Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelstange, 1000 mm, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelstange, 1000 mm, vernickelt
Pendelstange, 1000 mm, vernickelt
Pendelstange, 1000 mm, vernickelt
Pendelstange, 1000 mm, vernickelt
Pendelstange, 1000 mm, vernickelt
Artikel-Nr.:
     C1011-20100000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20100000
EAN/GTIN:
     4002432304028
Suchbegriffe:
Pendelstange Registratur
pendelstange registratur
Leitz Pendelstange, vernickelt. Zum Einbau in vorhandene Holz- und Stahlmöbel. Vollprofil, rostgeschützt. Komplett mit seitlichen Anschraubplatten. Erforderliche Innentiefe 35,5 cm, mit Leitkarten 37,5 cm. Bei Abhängung von Pendelbehältern A4 ab 125 cm, A3 ab 80 cm ist eine Abstützung (Stützblech Prod.-Nr. 10107) erforderlich. Aus Metall. Format: 100 cm breit. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Leitz Pendelstange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60040001
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.