Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 24 mm, 10 Stück, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnet rund, 24 mm, 10 Stück, grün
Magnet rund, 24 mm, 10 Stück, grün
Magnet rund, 24 mm, 10 Stück, grün
Magnet rund, 24 mm, 10 Stück, grün
Magnet rund, 24 mm, 10 Stück, grün
Magnet rund, 24 mm, 10 Stück, grün
Magnet rund, 24 mm, 10 Stück, grün
Magnet rund, 24 mm, 10 Stück, grün
Magnet rund, 24 mm, 10 Stück, grün
Magnet rund, 24 mm, 10 Stück, grün
Magnet rund, 24 mm, 10 Stück, grün
Magnet rund, 24 mm, 10 Stück, grün
Magnet rund, 24 mm, 10 Stück, grün
Magnet rund, 24 mm, 10 Stück, grün
Magnet rund, 24 mm, 10 Stück, grün
Magnet rund, 24 mm, 10 Stück, grün
Magnet rund, 24 mm, 10 Stück, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-1915296
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915296
EAN/GTIN:
     5028252611183
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Nobo Magnet rund 24 mm. Hält bis zu 4 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Flacher Magnet zum Befestigen von Charts, Notizen oder Mitteilungen an magnethaftenden Whiteboards, Flipcharts oder Plakatständern bzw. -rahmen. Durchmesser: 24 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Tragfähigkeit:
20
Durchmesser:
24
Beschreibung der Besonderheiten:
Hält bis zu 4 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Flacher Magnet zum Befestigen von Charts, Notizen oder Mitteilungen an magnethaftenden Whiteboards, Flipcharts oder Plakatständern bzw. -rahmen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915292
ab € 2,01*
Ähnlich
Nobo
1915295
ab € 2,02*
Ähnlich
Nobo
1915293
ab € 2,01*
Ähnlich
Nobo
1915291
ab € 2,02*
Ähnlich
Nobo
1915297
ab € 2,01*
Ähnlich
Nobo
1915294
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.