Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzabdeckung DIN A1, für Plakatständer/Rahmen, PVC, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzabdeckung DIN A1, für Plakatständer/Rahmen, PVC, glasklar
Ersatzabdeckung DIN A1, für Plakatständer/Rahmen, PVC, glasklar
Ersatzabdeckung DIN A1, für Plakatständer/Rahmen, PVC, glasklar
Ersatzabdeckung DIN A1, für Plakatständer/Rahmen, PVC, glasklar
Ersatzabdeckung DIN A1, für Plakatständer/Rahmen, PVC, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-1902374
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902374
EAN/GTIN:
     5028252249119
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Nobo Ersatzabdeckung DIN A1. Für Plakatständer/Rahmen. Blendfrei. Schützt vor Schmutz und Staub. Geeignet für Innen und Außen. Material: PVC. Format: 594 x 841 x 0,4 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
PVC
Breite:
84.1
Farbe:
glasklar
Farbe des Rahmens:
glasklar
Tiefe:
0.02
magnethaftend:
Nein
Höhe:
59.4
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A1, für Plakatrahmen, blendfrei, schützt vor Schmutz und Staub, geeignet für Innen und Außen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,165*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,625*
€ 10,26375
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,845*
€ 9,33555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,535*
€ 8,96665
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,165*
€ 8,52635
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,985*
€ 8,31215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,835*
€ 8,13365
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,605*
€ 7,85995
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,165*
€ 6,14635
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1902375
ab € 9,64*
Sonstiges
Nobo
1902436
ab € 26,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.