Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimedia-Projektorschrank, abschließbarer Wagen mit Rollen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimedia-Projektorschrank, abschließbarer Wagen mit Rollen, grau
Multimedia-Projektorschrank, abschließbarer Wagen mit Rollen, grau
Multimedia-Projektorschrank, abschließbarer Wagen mit Rollen, grau
Multimedia-Projektorschrank, abschließbarer Wagen mit Rollen, grau
Multimedia-Projektorschrank, abschließbarer Wagen mit Rollen, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-1902339
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902339
EAN/GTIN:
     5028252236195
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Nobo Multimedia-Projektorschrank. Mobiler Wagen für die sichere Unterbringung elektronischer Geräte und Präsentationsequipment. Mit 3 höhenverstellbaren Fachböden für Geräte unterschiedlicher Größe. Mit 4 stabilen Lenkrollen, 2 davon feststellbar. Vorne und hinten mit abschließbaren Türen. Herausziehbarer Fachboden mit einstellbarem Neigungswinkel. Mit zweigeteilter Rückwand für einfachen Zugang zu den Kabeln. Ausgelegt für eine 6-Steckdosenleiste, Einzelstromversorgung zum Kabinett. Mit Kabelführung oben und seitlich. Lieferung inklusive Montageset. Material: Stahl. Gewicht: 37,6 kg. Format: 950 x 570 x 600 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Rollen vorhanden:
Ja
Anzahl der Fachböden:
3
Farbe des Korpus:
grau
Tiefe:
600
Werkstoff des Korpus:
Stahl
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl
Farbe des Fachbodens:
grau
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
höhenverstellbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorne und hinten mit abschließbaren Türen. Herausziehbarer Fachboden mit einstellbarem Neigungswinkel. Zweigeteilte Rückwand. Für eine 6-Steckdosenleiste, Einzelstromversorgung. Kabelführung oben und seitlich. Inkl. Montageset.
Verwendung:
Boden
Breite:
540
max. Höhe:
950
Aussparung für Projektionsgerät vorhanden:
Nein
geeignete Projektionsgeräte:
elektronischer Geräte und Präsentationsequipment
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,29*
€ 873,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,31*
€ 855,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 712,49*
€ 847,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,86*
€ 819,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 685,89*
€ 816,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,01*
€ 798,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,02*
€ 741,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1900790
ab € 132,05*
Zubehör
Nobo
1900791
ab € 246,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.