Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenprofil für T-Karten Gr. 15, Aluminium, 2 Stück, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 15, Aluminium, 2 Stück, silber
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 15, Aluminium, 2 Stück, silber
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 15, Aluminium, 2 Stück, silber
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 15, Aluminium, 2 Stück, silber
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 15, Aluminium, 2 Stück, silber
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 15, Aluminium, 2 Stück, silber
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 15, Aluminium, 2 Stück, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-1900411
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900411
EAN/GTIN:
     5028252075916
Nobo Rahmenprofil für T-Karten Gr. 15. Für Nobo T-Karten-Planungssysteme. Zur sicheren Verbindung Ihres T-Karten-Systems. Diese robusten Rahmenprofile mit Blanko-Titelstreifen werden einfach oben und unten auf Ihre T-Karten-Träger gesteckt und verwandeln sie so in ein stabiles Planungssystem zur einfachen Wandmontage. Material: Aluminium. Inhalt: 2 Stück. Format: 510 x 19 x 68 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Tafel magnethaftend:
Nein
Höhe der Tafel:
51
Verwendung für Kartengrößen:
Gr. 15
Farbe des Rahmens:
silber
Lieferumfang:
2 Stück
Farbe:
silber
Tafel beschreibbar:
Nein
Breite der Tafel:
1,9
Anzahl der Planungsfelder:
32
Material des Rahmens:
Aluminium
Ausführung der Modularität:
1 Rahmenprofil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1900391
ab € 6,84*
Zubehör
Nobo
1900392
ab € 6,50*
Zubehör
Nobo
1900393
ab € 6,93*
Zubehör
Nobo
1900394
ab € 8,72*
Zubehör
Nobo
1900395
ab € 12,18*
Zubehör
Nobo
1900399
ab € 10,46*
Zubehör
Nobo
1900404
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.