Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Träger für T-Karten 40 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 3, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Träger für T-Karten 40 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 3, silber
Träger für T-Karten 40 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 3, silber
Träger für T-Karten 40 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 3, silber
Träger für T-Karten 40 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 3, silber
Träger für T-Karten 40 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 3, silber
Träger für T-Karten 40 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 3, silber
Träger für T-Karten 40 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 3, silber
Träger für T-Karten 40 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 3, silber
Träger für T-Karten 40 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 3, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-1900399
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900399
EAN/GTIN:
     5028252075794
Suchbegriffe:
Kartenträger-Modul
Stecktafel-Kartenträger
T-Karten
t-karten nobo
Nobo Träger für T-Karten. 40 Fächer. Für T-Karten Gr. 3. Für Nobo T-Karten-Planungssysteme. Die Träger werden mit einer Leiste und einem Clip auf der Oberseite verbunden. Material: Aluminium. Format: 96 x 805 x 10 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Tafel magnethaftend:
Nein
Breite der Tafel:
9,6
Farbe des Rahmens:
silber
Anzahl der Planungsfelder:
40
Tafel beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Höhe der Tafel:
80,5
Ausführung der Modularität:
1 Träger
Verwendung für Kartengrößen:
Gr. 3
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: t-karten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1900409
ab € 18,70*
Zubehör
Nobo
1900410
ab € 21,24*
Zubehör
Nobo
1900411
ab € 23,05*
Zubehör
Nobo
1900412
ab € 25,04*
Zubehör
Nobo
1900413
ab € 28,22*
Zubehör
Nobo
1900391
ab € 6,92*
Zubehör
Nobo
1900392
ab € 6,53*
Zubehör
Nobo
1900393
ab € 6,91*
Zubehör
Nobo
1900397
ab € 7,93*
Zubehör
Nobo
1900398
ab € 8,72*
Zubehör
Nobo
A1900402
ab € 9,29*
Zubehör
Nobo
1900403
ab € 9,81*
Zubehör
Nobo
1900404
ab € 8,35*
Zubehör
Nobo
1900405
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.