Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehltasche SERIE 18, seitlich mit Streifen, Manilakarton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehltasche SERIE 18, seitlich mit Streifen, Manilakarton, rot
Fehltasche SERIE 18, seitlich mit Streifen, Manilakarton, rot
Fehltasche SERIE 18, seitlich mit Streifen, Manilakarton, rot
Fehltasche SERIE 18, seitlich mit Streifen, Manilakarton, rot
Fehltasche SERIE 18, seitlich mit Streifen, Manilakarton, rot
Fehltasche SERIE 18, seitlich mit Streifen, Manilakarton, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-18290025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18290025
EAN/GTIN:
     4002432303212
Suchbegriffe:
Fehltasche
Hängefehltasche
leitz fehltasche
Leitz Fehltasche für Hängeregistratur SERIE 18, seitlich mit Streifen verschlossen, mit Tab FEHLT und auf der Rückseite mit Tabellendruck für Entnahmevermerke. Material: Manilakarton 320 g/qm (RC). Format: 250/265 x 318 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
rot
Flächenmasse des Papiers:
320
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Verwendung für Hängeregistratur:
Serie 18
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Tab "Fehlt", seitlich verschlossen, mit Streifen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61010000
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.