Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche SERIE 18, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetasche SERIE 18, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, blau
Hängetasche SERIE 18, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, blau
Hängetasche SERIE 18, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, blau
Hängetasche SERIE 18, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, blau
Hängetasche SERIE 18, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, blau
Hängetasche SERIE 18, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-18160035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18160035
EAN/GTIN:
     4002432303151
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
hänge-tasche blau leitz
Leitz Hängetasche SERIE 18, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für die Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Überstehender Reiterfalz mit Organisationsdruck, links vorgedrucktes Feld für Beschriftung, auch geeignet für Farbcodierung mit OCplus Beschriftungsetiketten. Mit Schlitzstanzung am Vorderdeckel für Heftstreifen 6130. Material: Manilakarton 320 g/qm (RC). Für A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Karton
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
rot
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Hängeregistratur:
Serie 18
Flächenmasse des Papiers:
250
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Seitlich offen, überstehender Reiterfalz, links vorgedrucktes Feld für Beschriftung. Metall-Hängeschienen mit kunststoffumsinterten Hängenasen. Mit Schlitzstanzung für Einsteck-Heftstreifen Prod.-Nr. 6130
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hänge-tasche a4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42826*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30826*
€ 3,93683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16826*
€ 3,77023
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42826*
€ 2,88963
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61010000
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.