Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 3 mm, 25 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 3 mm, 25 Stück, weiss
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 3 mm, 25 Stück, weiss
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 3 mm, 25 Stück, weiss
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 3 mm, 25 Stück, weiss
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 3 mm, 25 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-177115
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     177115
EAN/GTIN:
     5411313771153
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Leitz Thermobindemappe Leinenoptik 200 g/qm, transparentes Deckblatt 0,15 mm. A4, Rückenbreite 3 mm. Inhalt: 25 Stück. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Material der Vorderseite:
PE-Folie
Stärke der Folie:
150
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe der Rückseite:
Weiß
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
30
Material der Rückseite:
Leinenkarton
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
Leinenstruktur
Farbe der Vorderseite:
Transparent
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Flächenmasse des Papiers:
200
Breite des Rückens:
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
177118
ab € 14,22*
Sonstiges
Leitz
177114
ab € 15,00*
Sonstiges
Leitz
177119
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.