Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 25 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 25 Stück, weiss
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 25 Stück, weiss
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 25 Stück, weiss
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 25 Stück, weiss
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 25 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-177114
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     177114
EAN/GTIN:
     5411313771146
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Leitz Thermobindemappe Leinenoptik 200 g/qm, transparentes Deckblatt 0,15 mm. A4, Rückenbreite 1,5 mm. Inhalt: 25 Stück. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Material der Rückseite:
Leinenkarton
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
Leinenstruktur
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
15
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Vorderseite:
PE-Folie
Farbe der Rückseite:
Weiß
Farbe der Vorderseite:
Transparent
Breite des Rückens:
1
Flächenmasse des Papiers:
200
Stärke der Folie:
150
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
177118
ab € 14,33*
Sonstiges
Leitz
177119
ab € 14,23*
Sonstiges
Leitz
177115
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.