Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Professionell, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichtbuch Professionell, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Professionell, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Professionell, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Professionell, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Professionell, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-17438BK
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     17438BK
EAN/GTIN:
     5028252013598
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Rexel Sichtbuch Professionall. Mit 40 Hüllen, fest eingebunden. Mit Sichttasche am Vorderdeckel innen. Mit Tasche zur Personalisierung. Material: Polyproplyen (PP). Format: 315 x 247 mm, für A4. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Breite:
247
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Anzahl der Hüllen:
40
Höhe:
315
Farbe:
schwarz
Breite des Rückens:
20
Werkstoff:
PP
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 21,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,11001*
€ 107,23091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,57001*
€ 106,58831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,33001*
€ 102,73271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,06001*
€ 91,70141
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 74,69001*
€ 88,88111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,60*
€ 75,684
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.