Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-30349-00 Herst.-Nr.: 17210095 EAN/GTIN: 4002432354221 |
| |
|
| | |
| Leitz Stecker, für Schlauchheftung Flexofil 1719. Material: Kunststoff. Format: 85 x 60 mm. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Höhe: | 85 | max. Füllhöhe an Papier: | 40 | Breite: | 60 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 52NSZ | | | | 2500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1916* | € 0,2416* | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,17* | € 0,28* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,1848* | € 0,2806* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,1896* | € 0,2896* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,198* | € 0,312* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück | Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 604,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|