Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche 250 Micron für A4 100st


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folientasche 250 Micron für A4 100st
Folientasche 250 Micron für A4 100st
Folientasche 250 Micron für A4 100st
Folientasche 250 Micron für A4 100st
Folientasche 250 Micron für A4 100st
Folientasche 250 Micron für A4 100st
Folientasche 250 Micron für A4 100st
Artikel-Nr.:
     C1011-16935
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16935
EAN/GTIN:
     5411313169356
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Leitz Folientasche für Laminatoren, 250 Micron für A4. Aus Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA). Format: 216x303 mm. Inhalt: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
EVA
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Höhe:
303
Breite:
216
Stärke der Folie:
250
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,34*
Ähnlich
Leitz
74890000
ab € 10,46*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,71*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 0,31*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 0,1436*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,14*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,50*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,24*
Ähnlich
Leitz
74810000
ab € 15,50*
Ähnlich
Leitz
74830000
ab € 24,81*
Ähnlich
Leitz
74840000
ab € 35,40*
Ähnlich
Leitz
74930000
ab € 0,11023*
Ähnlich
Leitz
74780000
ab € 9,96*
Ähnlich
Leitz
74400089
ab € 69,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.