Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-304079099 Herst.-Nr.: 16796099 EAN/GTIN: 4002432368143 |
| |
|
| | |
| Leitz Trennstreifen, für schnelles und einfaches Unterteilen, stufenlos erweiterbar, vorgelocht. Material: stabiler Pendarec-Karton 180 g/qm. Format: 240 x 105 mm. Inhalt: 25 Stück. Farbe: sortiert, je 5 Stück in weiß, gelb, rot, grün, blau. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Karton | Flächenmasse des Papiers: | 180 | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | ohne | Breite: | 240 | Lochung: | 2fach | Farbe: | sortiert | Höhe: | 105 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 18 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,08* | € 1,65* | | | | | | | 11 Tage | | | 18 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,09* | € 1,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,15* | € 2,11* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,20* | € 2,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,70* | € 3,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück | Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|