Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inhaltsschild 2021, selbstklebend, 100 Stück, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Inhaltsschild 2021, selbstklebend, 100 Stück, gelb
Inhaltsschild 2021, selbstklebend, 100 Stück, gelb
Inhaltsschild 2021, selbstklebend, 100 Stück, gelb
Inhaltsschild 2021, selbstklebend, 100 Stück, gelb
Inhaltsschild 2021, selbstklebend, 100 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-14210015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     14210015
EAN/GTIN:
     4002432122196
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Jahrgangs-Signale
Jahrgangssignale
Leitz Inhaltsschildchen, Jahreszahl 2021, zum Aufkleben auf den Ordnerrücken. Material: farbiges selbstklebendes Papier, lösungsmittelfrei. Format: 60 x 25,5 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Farbe:
gelb
Farbe des Aufdrucks:
Schwarz
Breite des Schilds:
60
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
zum Aufkleben auf den Ordnerrücken
Höhe des Schildes:
25.5
Text des Aufdruckes:
2021
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
1681
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.