Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Economy, A4, PP, dokumentenecht, 100 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle Economy, A4, PP, dokumentenecht, 100 Stück, glasklar
Prospekthülle Economy, A4, PP, dokumentenecht, 100 Stück, glasklar
Prospekthülle Economy, A4, PP, dokumentenecht, 100 Stück, glasklar
Prospekthülle Economy, A4, PP, dokumentenecht, 100 Stück, glasklar
Prospekthülle Economy, A4, PP, dokumentenecht, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-13089
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     13089
EAN/GTIN:
     9003262130899
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthülle a4 multilochung oben ...
Esselte Prospekthülle Economy, oben offen, mit verstärktem Lochrand, dokumentenecht, mit Universallochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,04 mm. Format: für A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
PP
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Stärke:
0.04
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Papiereinlage vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
5824008
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.