Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Europost, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Europost, transparent
Schreibunterlage Europost, transparent
Schreibunterlage Europost, transparent
Schreibunterlage Europost, transparent
Schreibunterlage Europost, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-12434
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     12434
EAN/GTIN:
     5032191124345
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
Esselte Schreibunterlage Europost. Oberfläche mit weicher Haptik. Mit rutschfester Rückseite. Material: Polyvinylchlorid. Format: 660 x 510 mm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Breite:
650
Beschreibung der Besonderheiten:
weiche, nicht reflektierende Oberfläche, rutschfeste Rückseite
Folienauflage vorhanden:
Nein
Höhe:
500
recycelbar:
Nein
Werkstoff:
Polyvinylchlorid
Farbe:
transparent
Stärke:
25
Kalender vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.