Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockheftgerät HD9, Metall, 110 Blatt, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockheftgerät HD9, Metall, 110 Blatt, schwarz/weiß
Blockheftgerät HD9, Metall, 110 Blatt, schwarz/weiß
Blockheftgerät HD9, Metall, 110 Blatt, schwarz/weiß
Blockheftgerät HD9, Metall, 110 Blatt, schwarz/weiß
Blockheftgerät HD9, Metall, 110 Blatt, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-10264021
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10264021
EAN/GTIN:
     7313462640015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Rapid Blockheftgerät HD9, mit Hinterlademechanik, leistungsstarker Hefter, mit speziellem Schieber zum leichten Klammeraustausch, mit fester Heftung und einstellbarem Papieranschlag. Heftklammertyp: 9/8-14. Heftleistung/Blatt: 11mm/110. Einlegetiefe: 85mm. Material: pulverbeschichtetes Metall. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz/weiß.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Werkstoff:
metall
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Nachfüll-Technik:
Hinterlademechanik
Farbe:
schwarz/weiß
Typbezeichnung der Heftklammern:
9/8-10, 23/8-10
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Garantie gewährt:
Ja
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
53
Heftleistung:
110
Beschreibung der Besonderheiten:
lleistungsstarker Hefter, mit speziellem Schieber zum leichten Klammeraustausch, mit einstellbarem Papieranschlag
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24871200
ab € 9,41*
Zubehör
Rapid
24871400
ab € 11,40*
Zubehör
Rapid
24871500
ab € 10,85*
Zubehör
Rapid
24871000
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.