Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Heftgerät Baby Ray, Kunststoff, 10 Blatt, Blisterverpackung, transp. blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Heftgerät Baby Ray, Kunststoff, 10 Blatt, Blisterverpackung, transp. blau
Mini-Heftgerät Baby Ray, Kunststoff, 10 Blatt, Blisterverpackung, transp. blau
Mini-Heftgerät Baby Ray, Kunststoff, 10 Blatt, Blisterverpackung, transp. blau
Mini-Heftgerät Baby Ray, Kunststoff, 10 Blatt, Blisterverpackung, transp. blau
Mini-Heftgerät Baby Ray, Kunststoff, 10 Blatt, Blisterverpackung, transp. blau
Artikel-Nr.:
     C1011-10184032
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10184032
EAN/GTIN:
     7313461840324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Mini-Heftgerät Baby Ray, mit integriertem Entklammerer, inklusive Heftklammern. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 1mm/10. Einlegetiefe: 30mm. Material: Kunststoff. Blisterverpackung. 5 Jahre Garantie bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: transparent blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, mit integriertem Entklammerer, inklusive Heftklammern
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Werkstoff:
Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Ausführung der Heftungsart:
Fest
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
30
Heftleistung:
10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24855600
ab € 0,28*
Zubehör
Rapid
24861300
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.