Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Heftgerät Baby Ray, Kunststoff, 10 Blatt, Blisterverpackung, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Heftgerät Baby Ray, Kunststoff, 10 Blatt, Blisterverpackung, transparent
Mini-Heftgerät Baby Ray, Kunststoff, 10 Blatt, Blisterverpackung, transparent
Mini-Heftgerät Baby Ray, Kunststoff, 10 Blatt, Blisterverpackung, transparent
Mini-Heftgerät Baby Ray, Kunststoff, 10 Blatt, Blisterverpackung, transparent
Mini-Heftgerät Baby Ray, Kunststoff, 10 Blatt, Blisterverpackung, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-10184030
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10184030
EAN/GTIN:
     7313461840300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Mini-Heftgerät Baby Ray, mit integriertem Entklammerer, inklusive Heftklammern. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 1mm/10. Einlegetiefe: 30mm. Material: Kunststoff. Blisterverpackung. 5 Jahre Garantie bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
30
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Heftleistung:
10
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, mit integriertem Entklammerer, inklusive Heftklammern
Farbe:
transparent
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24855600
ab € 0,28*
Zubehör
Rapid
24861300
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.