Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber STABILO® pointball®, 4er Blister


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kugelschreiber STABILO® pointball®, 4er Blister
Kugelschreiber STABILO® pointball®, 4er Blister
Kugelschreiber STABILO® pointball®, 4er Blister
Artikel-Nr.:
     C1010-B-43722-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-43722-10
EAN/GTIN:
     4006381437226
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber STABILO® pointball®. CO2-neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot, grün, blau und schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standard-Kugelschreibergroßraummine, Strichstärke: 0,5 mm. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Kombination aus orange mit weißen Kantenstreifen und der Schreibfarbe, Ausführung der Griffzone: rutschfest, Material des Clips: Kunststoff, in Schreibfarbe. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Umkarton. Blisterkarte mit 4 Stiften
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STABILO® pointball®
Farbe des Schaftes:
Kombination aus orange mit weißen Kantenstreifen und der Schreibfarbe
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot, grün, blau und schwarz
Typbezeichnung der Mine:
Standard-Kugelschreibergroßraummine
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Strichstärke:
0,5 mm
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® pointball®
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,055* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.