Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber STABILO® pointball®, 3er Blister


Menge:  Blistern  
Produktinformationen
Kugelschreiber STABILO® pointball®, 3er Blister
Kugelschreiber STABILO® pointball®, 3er Blister
Kugelschreiber STABILO® pointball®, 3er Blister
Artikel-Nr.:
     C1010-B-43720-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-43720-10
EAN/GTIN:
     4006381437202
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber STABILO® pointball®. CO2-neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot, blau und schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standard-Kugelschreibergroßraummine, Strichstärke: 0,5 mm. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Kombination aus orange mit weißen Kantenstreifen und der Schreibfarbe, Ausführung der Griffzone: rutschfest, Material des Clips: Kunststoff, in Schreibfarbe. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Umkarton. Blisterkarte mit 3 Stiften
Weitere Informationen:
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
STABILO® pointball®
Material des Clips:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Standard-Kugelschreibergroßraummine
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot, blau und schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
Kombination aus orange mit weißen Kantenstreifen und der Schreibfarbe
Strichstärke:
0,5 mm
dokumentenecht:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® pointball®
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 30.000 Blistern
1 Blister enthält 3 Stück (ab € 1,07334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Blistern
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Blistern
€ 4,77*
€ 5,68
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 4,66*
€ 5,55
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 4,53*
€ 5,39
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 4,20*
€ 5,00
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 3,90*
€ 4,64
pro Blister
ab 250 Blistern
€ 3,78*
€ 4,50
pro Blister
ab 30000 Blistern
€ 3,22*
€ 3,83
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.