Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber STABILO® pointball®, Druckmechanik, 0,5 mm, schwarz, Blisterkarte


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
STABILO Pointball Schwarz 2 Stück(e)
STABILO Pointball Schwarz 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1010-B-43718-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-43718-10
EAN/GTIN:
     4006381437189
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber STABILO® pointball®. CO2-neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standard-Kugelschreibergroßraummine, Strichstärke: 0,5 mm. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Kombination aus orange mit weißen Kantenstreifen und der Schreibfarbe, Ausführung der Griffzone: rutschfest, Material des Clips: Kunststoff, in Schreibfarbe. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Umkarton. Blisterkarte mit 2 Stiften
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Produkttypbezeichnung:
STABILO® pointball®
Beschreibung der Besonderheiten:
CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill
Strichstärke:
0,5 mm
Typbezeichnung der Mine:
Standard-Kugelschreibergroßraummine
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
Kombination aus orange mit weißen Kantenstreifen und der Schreibfarbe
dokumentenecht:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® pointball®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,165* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.