Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, schwarz, 2 Refills


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, schwarz, 2 Refills
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, schwarz, 2 Refills
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, schwarz, 2 Refills
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, schwarz, 2 Refills
Artikel-Nr.:
     C1010-B-42788-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-42788-10
EAN/GTIN:
     4006381427883
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, Verwendung für Produkt: STABILO pointball, Typbezeichnung der Mine: Kugelschreiber-Großraummine, Ausführung Mine: 0,5 mm, schwarz, dokumentenecht, Material des Schaftes: Kunststoff, Länge: 100 mm, extrem weiche Kugelschreiberpaste für ein unvergleichlich sanftes Schreiberlebnis - passend für STABILO Kugelschreiber, Blisterkarte mit 2 Refills
Weitere Informationen:
Länge:
100
Typbezeichnung der Mine:
Kugelschreiber-Großraummine
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Ballpoint Refill
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Verwendung für Produkt:
STABILO pointball
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
extrem weiche Kugelschreiberpaste für ein unvergleichlich sanftes Schreiberlebnis - passend für STABILO Kugelschreiber
Strichstärke:
0,5 mm
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
dokumentenecht:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Ballpoint Refill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,705* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.