Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, blau, 2 Refills


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, blau, 2 Refills
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, blau, 2 Refills
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, blau, 2 Refills
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, blau, 2 Refills
Artikel-Nr.:
     C1010-B-42786-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-42786-10
EAN/GTIN:
     4006381427869
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, Verwendung für Produkt: STABILO pointball, Typbezeichnung der Mine: Kugelschreiber-Großraummine, Ausführung Mine: 0,5 mm, blau, dokumentenecht, Material des Schaftes: Kunststoff, Länge: 100 mm, extrem weiche Kugelschreiberpaste für ein unvergleichlich sanftes Schreiberlebnis - passend für STABILO Kugelschreiber, Blisterkarte mit 2 Refills
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Verwendung für Produkt:
STABILO pointball
Beschreibung der Besonderheiten:
extrem weiche Kugelschreiberpaste für ein unvergleichlich sanftes Schreiberlebnis - passend für STABILO Kugelschreiber
Strichstärke:
0,5 mm
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Ballpoint Refill
Material des Schaftes:
Kunststoff
dokumentenecht:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Länge:
100
Typbezeichnung der Mine:
Kugelschreiber-Großraummine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Ballpoint Refill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.