| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-880/533 Herst.-Nr.: 880/533 EAN/GTIN: 4006381115513 |
| |
|
| | |
| Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 10 mm, Schreibfarbe der Mine: dunkelgrün**. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 15 mm, Länge: 115 mm, Zertifikat/Zulassung: AAA193, DAA603, AAB492 Weitere Informationen: | | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Schreibfarbe der Mine: | dunkelgrün** | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Multitalent-Stift | Stärke der Mine: | 10 mm | Schaft lackiert: | Ja | Herstellerprodukttyp: | STABILO® woody 3 in 1 | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut | Länge: | 115 | 100 | Durchmesser: | 15 | Ausführung der Schaftform: | rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen | Beschreibung der Besonderheiten: | Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc. | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® woody 3 in 1 | Artikelbezeichnung: | Multitalent-Stift | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | spiel gut | Produkttypbezeichnung: | STABILO® woody 3 in 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Malfarben, Schulmalfarben, Wasserfarben, Ölstick, stabilo allesschreiber, allesschreiber |
| | |
| |