| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-880/10-2 Herst.-Nr.: 880/10-2 EAN/GTIN: 4006381346917 |
| |
|
| | |
| Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 10 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 15 mm, Länge: 115 mm. Kartonetui mit 10 Stiften und 1 kindersicheren Spitzer, Zertifikat/Zulassung: DAA603, AAA193, AAB492 Weitere Informationen: | | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Multitalent-Stift | Durchmesser: | 15 | Länge: | 115 | 100 | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe | Stärke der Mine: | 10 mm | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Schaft lackiert: | Ja | Schreibfarbe der Mine: | sortiert | Herstellerprodukttyp: | STABILO® woody 3 in 1 Etui | Beschreibung der Besonderheiten: | Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc. | Ausführung der Schaftform: | rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® woody 3 in 1 Etui | Artikelbezeichnung: | Multitalent-Stift | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | spiel gut | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® woody 3 in 1 Etui |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Ersatzfasereinsatz, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Malfarben, Schulmalfarben, Wasserfarben, Ölstick, stabilo allesschreiber, allesschreiber |
| | |
| |