Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® point 88® Display, 240 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner STABILO® point 88® Display, 240 Teile
Fineliner STABILO® point 88® Display, 240 Teile
Fineliner STABILO® point 88® Display, 240 Teile
Fineliner STABILO® point 88® Display, 240 Teile
Artikel-Nr.:
     C1010-88/240
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/240
EAN/GTIN:
     4006381135023
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Fineliner STABILO® point 88® Display. 240 Teile. Sortiert in 20 Farben. Sortiments-Zugaben: mit Testblock. Material Display: Kunststoff. Größe (B x T x H): 190 x 270 x 410 mm. Farbe Display: Transparent.
Weitere Informationen:
Material des Displays:
Kunststoff
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Breite:
190
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Ausführung der Sortimentszugabe:
mit Testblock
Ausführung des Inhalts des Displays:
sortiert in 20 Farben
Farbe:
transparent
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
240
Tiefe:
270
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Höhe:
410
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88® Display
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
sortiert in 20 Farben
Produkttypbezeichnung:
STABILO® point 88® Display
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.