Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-55500213 Herst.-Nr.: 6030/32-1 EAN/GTIN: 4006381516150 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber STABILO® pointball® Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff. CO2-neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 32 ST, sortiert in je 6 Farben + 1 Testblock. Farbe: rot/grün/weiß. Größe (B x T x H): 189 mm x 148 mm x 250 mm. Packungsmenge: 32 Weitere Informationen: | | Tiefe: | 148 | Breite: | 189 | Höhe: | 250 | Farbe: | rot/grün/weiß | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | sortiert in je 6 Farben | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 32 | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Ausführung der Sortimentszugabe: | Testblock | Produkttypbezeichnung: | STABILO® pointball® Display | Material des Displays: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | CO2-neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill | Ausführung des Inhalts des Displays: | sortiert in je 6 Farben | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® pointball® Display |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 35,83* | € 50,19* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 39,904* | € 54,15424* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 40,71808* | € 54,97824* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|