| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-588/2-46 Herst.-Nr.: 588/2-46 EAN/GTIN: 9556091136599 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber STABILO® Exam Grade®. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Standard-Kugelschreibermine. Ausführung Mine: 0,45 mm, schwarz. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für entspannten Halt. Ausführung Clip: Kunststoffclip, in Schreibfarbe. Mit Tintenfüllstands-Anzeige. Farbe des Schaftes: schwarz. Faltschachtel mit 10 Stiften. Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Farbe des Clips: | in Schreibfarbe | Material des Clips: | Kunststoffclip | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Exam Grade® | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Tintenfüllstands-Anzeige | Mine auswechselbar: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | Standard-Kugelschreibermine | Strichstärke: | 0,45 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Farbe des Schaftes: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | dokumentenecht: | Nein | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone für entspannten Halt | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Exam Grade® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |