| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-588/2-41 Herst.-Nr.: 588/2-41 EAN/GTIN: 9556091136605 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber STABILO® Exam Grade®. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Standard-Kugelschreibermine. Ausführung Mine: 0,45 mm, blau. Leicht fließende Tinte für schnelles, sauberes Schreiben. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für entspannten Halt. Ausführung Clip: Kunststoffclip, in Schreibfarbe. Sichtfenster mit Skala zeigt, für wie viele Seiten der Tintenvorrat reicht. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Farbe des Schaftes: blau. Faltschachtel mit 10 Stiften. Weitere Informationen: | | Material des Clips: | Kunststoffclip | Typbezeichnung der Mine: | Standard-Kugelschreibermine | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone für entspannten Halt | Farbe des Clips: | in Schreibfarbe | Farbe des Schaftes: | blau | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Exam Grade® | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau. Leicht fließende Tinte für schnelles, sauberes Schreiben | dokumentenecht: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Sichtfenster mit Skala zeigt, für wie viele Seiten der Tintenvorrat reicht. Kappe am Stiftende aufsteckbar | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Material des Schaftes: | Kunststoff | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Strichstärke: | 0,45 mm | Mine auswechselbar: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Exam Grade® | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Exam Grade® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |