Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer STABILO® EASYergo Display. Werkstoff: Karton, 20 ST, sortiert in je 5 Stück pink, hellblau, orange und hellgrün. 100 mm x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Radierer EASYergo 3.15, farbig sortiert (5650191)
STABILO Radierer EASYergo 3.15, farbig sortiert (5650191)
Artikel-Nr.:
     C1010-1189/20-1
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1189/20-1
EAN/GTIN:
     4006381380072
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
radiergummi stabilo
Radierer STABILO® EASYergo Display. Werkstoff: Karton. Radierer im ergonomischen Design. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 20 ST, sortiert in je 5 Stück pink, hellblau, orange und hellgrün. Farbe: rot/weiß. Größe (B x T x H): 100 mm x 100 mm x 205 mm. Packungsmenge: 20
Weitere Informationen:
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Radierer
Farbe:
rot/weiß
Höhe:
205
Herstellerprodukttyp:
STABILO® EASYergo Display
Ausführung des Inhalts:
20 ST, sortiert in je 5 Stück pink, hellblau, orange und hellgrün
Breite:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
Radierer im ergonomischen Design
Werkstoff:
Karton
Tiefe:
100
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
20
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYergo Kleindisplay
Ausführung des Inhalts des Displays:
sortiert in je 5 Stück pink, hellblau, orange und hellgrün
Artikelbezeichnung:
Radierer
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Material des Displays:
Karton. Mit Abnehmbarer Headercard
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
sortiert in je 5 Stück pink, hellblau, orange und hellgrün
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYergo Kleindisplay
Weitere Suchbegriffe: radierer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.