| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-1183 Herst.-Nr.: 1183 EAN/GTIN: 4006381119139 |
| |
|
| | |
| Radierer STABILO® Kneaded Rubber. Werkstoff: Knetgummi. Produktverwendung: Spezialradierer f. Pastellkreide. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Empfohlen für STABILO® CarbOthello. Farbe: Weiß. Größe (B x H x L): 40 x 10 x 27 mm. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Knetgummi | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Kneaded Rubber | Kombiradierer: | Nein | Länge: | 27 | Farbe: | weiß | Höhe: | 10 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produktverwendung: | Spezialradierer f. Pastellkreide | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier | Artikelbezeichnung: | Radierer | Beschreibung der Besonderheiten: | empfohlen für STABILO® CarbOthello | Breite: | 40 | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Kneaded Rubber | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |