Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOKZ OpenMeet UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9603885
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     C610-AN-BK-EU-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Erleben Sie Klangqualität und Klarheit mit dem SHOKZ OpenMeet UC-Headset. Es wurde für den vielseitigen Einsatz entwickelt und verfügt über eine Knochenleitungstechnologie, die ein offenes Hören ermöglicht und gleichzeitig die Wahrnehmung der Umgebung gewährleistet. Dank der dualen Konnektivität lässt es sich mit mehreren Geräten koppeln und ist somit eine gute Wahl für Kommunikation und Unterhaltung. Das geräuschunterdrückende Mikrofon mit cVc-Technologie von Qualcomm sorgt dafür, dass Ihre Stimme klar erfasst wird, während das leichte Design mit druckentlastenden seitlichen Polstern auch bei längerem Gebrauch für Komfort sorgt. Die praktische Schnellladefunktion sorgt für schnelles Aufladen und ermöglicht eine Standby-Zeit von bis zu 14 Tagen. Mit der Bluetooth 5.4-Funktechnologie genießen Sie Bewegungsfreiheit ohne Abstriche bei der Klangqualität. Dieses Headset eignet sich für tragbare Elektronikgeräte, Computer und jede Umgebung, in der eine klare Kommunikation unerlässlich ist. Bleiben Sie mit dem SHOKZ OpenMeet UC in Verbindung und genießen Sie Komfort.
SHOKZ OpenMeet UC - Headset - offenes Ohr - vertikal - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-C via Bluetooth - Schwarz - Zoom Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
78 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Windows, Mac, Android Telefon, Android Tablet, iPhone, iPad
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-C via Bluetooth
Lokalisierung
Europa
Gehäusematerial
Stainless steel, Silikon, Kunststoff
Merkmale
5-point design, pressure relief lateral cushions, Schnellladefunktion, LED-Kontrollleuchte, Multipoint Pairing, Air Conduction Technology, Kompatibel mit der Shokz-App
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Ladekabel, hartes Gehäuse, 2 Polster, USB-C Bluetooth dongle
Kennzeichnung
Plug and Play
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 8 or later, macOS 10,15 oder später
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
5 V
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Kapazität
215 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
14 Tage
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauerndes Hören: bis zu 15 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (mit 5 Minuten Ladung): bis zu 2 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 14 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
TitaniumFlex technology, DualPitch technology, PremiumPitch 3.0, LeakSlayer 3.0 technology, built-in Qualcomm digital chip, 2 EQ modes
Empfindlichkeit
91 dB +/- 2.5dB
Impedanz
7.2 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Offenes Ohr - vertikal
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Handsfree-Profil (HFP), Serial Port-Profil (SPP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.4
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Knochenleitungstechnologie
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB-C (nur Spannungsversorgung)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Besonderheiten
Pegelregelung
Empfindlichkeit
-38 dB
Mit Mikrofonen
2
Empfindlichkeitsbereich
+/- 1dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
cVc (clear Voice capture) by Qualcomm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 206,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.