Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOKZ OpenComm2 UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9603883
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     C120-AA-BK-EU-000
EAN/GTIN:
     0810160663263
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Das Shokz OpenComm2 UC Headset definiert mit seinem fortschrittlichen Design und seiner Technologie die drahtlose Kommunikation neu. Dieses Headset mit Knochenleitungstechnologie ermöglicht offenes Hören, damit Sie Ihre Umgebung wahrnehmen und gleichzeitig hochwertigen Stereoklang genießen können. Dank Bluetooth 5.1 bietet es eine stabile Verbindung von bis zu 30 m und eignet sich somit perfekt für den Einsatz am Computer und mit tragbaren elektronischen Geräten. Das Headset ist mit einem Bügelmikrofon ausgestattet, das mit der cVc-Rauschunterdrückungstechnologie von Qualcomm ausgestattet ist und für eine klare Sprachaufnahme sorgt. Die Hinter-dem-Nacken-Halterung und die offenen Ohrhörer bieten einen sicheren Sitz für ganztägigen Tragekomfort. Das Titangehäuse und die IP55-Schweißbeständigkeit machen das Headset robust genug, um auch bei aktiver Nutzung zu bestehen. Außerdem ist das Headset Zoom-zertifiziert, was eine nahtlose Kommunikation auf einer beliebten Plattform gewährleistet. Mit einer kurzen Aufladezeit von nur 1 Stunde und einer Standby-Zeit von bis zu 14 Tagen ist das OpenComm2 UC immer einsatzbereit, wenn Sie es brauchen, was es zu einer guten Wahl für Geschäftsleute macht, die viel unterwegs sind.
SHOKZ OpenComm2 UC - 2025 Upgrade - Headset - offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth - Schwarz - Zoom Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
35 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Windows, Mac, Android Telefon, Android Tablet, iPad, iPhone
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth
Lokalisierung
Europa
Zusätzliche Funktionen
DSP
Gehäusematerial
Titan
Merkmale
Kompatibel mit der Shokz-App, Multipoint Pairing, Schnellladefunktion, LED-Kontrollleuchte
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Computer, tragbare Elektronik - Kommunikation
Schutz
Feuchtigkeitsbeständig, wasserabweisend, schweißresistent
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hard carrying case, USB-C Ladekabel, USB-A Bluetooth dongle
Kennzeichnung
IP55, Plug and Play
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 7 oder später, macOS 10,15 oder später
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
5 V
Ladezeit
1 Stunde(n)
Kapazität
183 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
14 Tage
Betriebszeit (bis zu)
16 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 16 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (mit 5 Minuten Ladung): bis zu 2 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 8 Stunden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Min. Lagertemperatur
0 °C
Max. Lagertemperatur
55 °C
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
PremiumPitch 2.0, 2 EQ-Modi
Empfindlichkeit
96 dB +/- 3dB
Kopfhörer-Formfaktor
Offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Headset-Profil (HSP), Handsfree-Profil (HFP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
1
Knochenleitungstechnologie
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB-C (nur Spannungsversorgung)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Stummtaste, Abspielen/Pause, Multifunktionstaste, Ein-/ Aus, Nächster/vorheriger Titel, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Sprachassistent, Equalizer-Voreinstellung
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dB
Impedanz
8.5 Ohm
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
cVc (clear Voice capture) by Qualcomm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 198,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.