Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS ADAPT 660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9601041
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Maximale Konzentration und Produktivität - egal, an welchem Ort. Möglich macht das dieses ultimative Headset mit EPOS AI, das kristallklare Anrufqualität gewährleistet und adaptives ANC sowie hervorragenden Stereoklang bietet. Genießen Sie eine einzigartige UC-optimierte Lösung mit einer dank Machine Learning herausragenden Mikrofonleistung.
EPOS ADAPT 660 - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - 3,5 mm Stecker, Adapter USB-A via Bluetooth - Schwarz - Avaya Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified, Zoom Certified, Cisco Webex Certified, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Mitel zertifiziert, Unify Certified, Works With Chromebook Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
227 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, Adapter USB-A via Bluetooth
Merkmale
Touchcontrol
Max. Betriebsabstand
25 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Sprache, Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-A Bluetooth dongle, Schutzhülle, Ladekabel, Audiokabel
Kennzeichnung
MFI
Kabeldetails
Ladekabel - ablösbar ¦ Audiokabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Avaya Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified, Zoom Certified, Cisco Webex Certified, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Mitel zertifiziert, Unify Certified, Works With Chromebook Certified
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Standby-Zeit
360 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Audioaufforderungen
Impedanz
46 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Total Harmonic Distortion (THD)
<0,5 %
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
17 - 23000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
EPOS AI, EPOS Voice
Max. Geräuschdruck
118 dB
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, aptX, apt-X LL
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20.7 cm
Transporttiefe
6.5 cm
Transporthöhe
18.1 cm
Transportgewicht
550 g
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Mit Mikrofonen
4
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Mikrofontechnologie
Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 178,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.