Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA NP1T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9586003
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-NP1T-B-U
EAN/GTIN:
     4975769482151
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
JVC HA-NP1T - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - offenes Ohr - Clip-On - Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.8 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
4.85 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Multipoint Pairing
Max. Betriebsabstand
10 m
Packungstyp
Hängebox
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kopfhörer: 1.8 cm x 2.8 cm x 2.4 cm / 4.85 g ¦ Ladekoffer: 6.4 cm x 4 cm x 2.7 cm / 30 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Spritzwassergeschützt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, USB-C Ladekabel
Kennzeichnung
IPX4
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunden
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunden
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 8 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 24 Stunden
Automatisches Ein/Aus
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Impedanz
18 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Offenes Ohr - Clip-On
Membran
10 mm
Magnetmaterial
Neodym
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Handsfree-Profil (HFP), Serial Copy Management System (SCMS-T)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (nur Stromversorgung) (24-poliger USB-C) - an Ladehülle
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth 5.3
Sprachgesteuert
Indirekt
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 140,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.