Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundcore A25i True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9585593
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A3948GQ1
EAN/GTIN:
     0194644126674
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Technologie und Design mit dem Soundcore A25i von Anker Group. Diese kabellosen Ohrhörer wurden entwickelt, um hervorragende Klangqualität und Komfort zu bieten. Mit Bluetooth 5.3-Konnektivität bieten sie ein stabiles und effizientes kabelloses Erlebnis, das Sie von den Zwängen der Kabel befreit. Der Soundcore A25i wurde für alle entwickelt, die sowohl Wert auf Stil als auch auf Funktionalität legen. Er ist wasserdicht nach IPX5 und hält so auch intensiven Workouts und Outdoor-Abenteuern stand. Die Ohrhörer sind mit einer intuitiven Touch-Bedienung ausgestattet, mit der Sie Ihre Musik und Anrufe mühelos steuern können, ohne zu Ihrem Gerät greifen zu müssen. Darüber hinaus sorgt das kompakte und leichte Design für einen bequemen Sitz, sodass Sie den ganzen Tag über Musik hören können. Die beeindruckende Akkulaufzeit von 30 Stunden mit der Ladehülle bedeutet, dass Ihre Musik immer bereit ist, wenn Sie es sind. Ob Sie pendeln, trainieren oder einfach nur entspannen - die Soundcore A25i Ohrhörer sind Ihr idealer Audio-Begleiter.
Soundcore A25i - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
41 g
Kompatibilität
Android Telefon, Android Tablet, iPad, iPhone
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Touchcontrol, LED-Kontrollleuchte, Schnellladefunktion
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 6 cm x 2.5 cm 4 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserabweisend, Staubschutz, schweißresistent, feuchtigkeitsbeständig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 18 Monate
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), Tragriemen, Ladebox (350 mAh), USB-C auf USB-A Kabel
Kennzeichnung
IPX5
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
60 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Standby-Zeit
30 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
9 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer (mit einer Ladung): bis zu 9 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 28 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 10 Min. Ladung): bis zu 2 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Mit Mikrofonen mit AI-Algorithmus
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
6 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Soundeffekte
BassUp
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Kopplungsmodus, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Sprachassistent
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.