Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOpen Digital Engine DEX5750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9575249
Hersteller:
     AOPEN
Herst.-Nr.:
     91.DEP00.E5E0
EAN/GTIN:
     4711338342682
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
Der DEX5750 ist ein lüfterloser Design-Computer mit 4-Bildschirm-Ausgang; die Unterstützung von Intel Core Prozessoren der 11. Generation bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung und Reaktionsfähigkeit in einer stromsparenden Plattform, die auf der 10-nm-Prozesstechnologie der dritten Generation basiert. Mit der neuen Intel Iris Xe-Grafik bietet die Plattform eine bis zu 2,95 Mal schnellere Grafikleistung. Darüber hinaus ist das neueste AOPEN Intelligent Control (AiCU) Design standardmäßig integriert. Diese Funktion bietet ein einfaches Management-Tool, mit dem das Gerät überwacht und gesteuert werden kann.
AOpen Digital Engine DEX5750 - Digital Signage-Player - 8 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 128 GB - 8K
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24 cm
Tiefe
15.8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
1.87 kg
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, M.2-Steckplatz (Typ 2230 E für WIFI), M.2 Slot (2242 Key B für 4G/SSD), M.2 Slot (2280 für SSD), Laufzeitüberwachung, AiCU
Schnittstellen
USB 3.1, USB 2.0, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, seriell, DisplayPort, HDMI
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
Ohne Lüfter
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-1145G7
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
8 GB
Max. unterstützte Größe
64 GB
Anz. Steckplätze
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% RH (non-condensing)
Video
Auflösung
8K
Konnektivität
Verbindungen
LAN (2.5 Gigabit Ethernet) ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x HDMI ¦ Seriell ¦ 4 x USB 3.1 Gen 2 ¦ 2 x DisplayPort ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x USB 2.0 ¦ Management ¦ 2 x Antenne
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 100-240 V
Ausgang
19 V, 6.32 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Videoausgang
Max Auflösung
DisplayPort: 7680 x 4320 p
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Digitalspeicher
Kapazität
128 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
128 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 950,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,14*
€ 1.130,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,21*
€ 1.083,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,69*
€ 1.049,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,01*
€ 1.023,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.