Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose QuietComfort Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9570026
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     884367-0500
EAN/GTIN:
     0017817850506
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Entdecken Sie die Bose QuietComfort Headphones, die für begeisterte Musikliebhaber entwickelt wurden. Diese Kopfhörer verfügen über eine akustische Geräuschunterdrückung, die es Ihnen ermöglicht, ohne externe Ablenkungen in die Musik einzutauchen. Dank Bluetooth 5.1 lässt sich der Kopfhörer stabil und schnell mit Ihren Geräten koppeln und sorgt so für ein nahtloses Klangerlebnis, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind. Die Kopfhörer unterstützen sowohl eine kabelgebundene als auch eine kabellose Verbindung, sodass Sie flexibel sind, wie Sie Ihre Musik hören. Die Bedienelemente sind intuitiv an den Kopfhörern platziert, sodass Sie den ANC-Modus, die Wiedergabe, Anrufe und vieles mehr bequem steuern können, ohne zu Ihrem Gerät greifen zu müssen. Die ohrumschließenden Ohrteile in voller Größe sind aus weichem Proteinleder gefertigt und bieten Komfort für lange Hörsessions. Darüber hinaus sind die Kopfhörer faltbar, sodass Sie sie leicht überallhin mitnehmen können. Die Schnellladefunktion sorgt dafür, dass Sie nie lange auf Ihre Musik verzichten müssen, wenn Sie Ihre Kopfhörer sofort einsatzbereit haben möchten. Eine nur 15-minütige Aufladung reicht für eine kontinuierliche Wiedergabe aus, damit Ihre Musik mit Ihrem Lebensstil Schritt halten kann. Erleben Sie die perfekte Kombination aus Leistung, Komfort und Qualität mit den Bose QuietComfort Headphones.
Bose QuietComfort - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabelgebunden, kabellos - aktive Rauschunterdrückung - 3,5 mm Stecker - Moonstone Blue
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.7 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
19.5 cm
Gewicht
236 g
Farbe
Moonstone Blue
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabelgebunden, kabellos - 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff, Proteinleder, hartes Leder
Merkmale
Batteriestatusanzeige
Max. Betriebsabstand
9.14 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Ladekabel USB-C auf USB-A, 3.5 mm to 2.5 mm audio cable
Kennzeichnung
UKCA, Directive 2014/53/EU, FCC Part 15, ISED, WEEE, CAN ICES-3(B)/NMB3(B), RCM, IMDA, China RoHS
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 30.5 cm ¦ Kabel Mini-Phone 3,5 mm auf Sub-Mini-Phone 2,5 mm - ablösbar - mit In-Line-Mikrofon
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunden
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
24 Stunden
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 24 Stunden ¦ (mit 15 Min. Ladung): bis zu 2.5 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden, kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Echounterdrückung, Quiet Mode, Aware Mode, MultiPoint Technology
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend binaural
Active Noise Canceling
Ja
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Acoustic Noise Cancelling
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Sub-Mini phone 2,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Bluetooth, Multifunktionstaste, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Anruf annehmen/beenden, Anruf ablehnen, Stummtaste, Action-Taste, Sprachassistent, ANC-Modus
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 214,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.