Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser Evolution Wireless Digital EW-DX SKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9567235
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     509426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmikrofon-Anlage
Funkmikrofon-Set
Mikrofonsender
Taschensender
Erleben Sie hochwertigen Klang und zuverlässige Verbindungen mit dem Sennheiser Evolution Wireless Digital EW-DX SKM Funkmikrofon-Sender. Dieses für den vielseitigen Einsatz konzipierte Mikrofon unterstützt eine maximale Reichweite von 100 m und sorgt so für Bewegungsfreiheit bei Auftritten oder Veranstaltungen. Die starke drahtlose Schnittstelle mit Bluetooth ermöglicht eine nahtlose Audioübertragung über einen breiten Frequenzbereich von 470,2 - 550 MHz, während der beeindruckende Frequenzgang von 20 - 20.000 Hz das gesamte Klangspektrum klar und deutlich wiedergibt. Das Mikrofon ist mit einem E-Ink-Display ausgestattet, das die Einrichtung und Bedienung vereinfacht und auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen gut lesbar ist. Das robuste und langlebige Metallgehäuse widersteht allen Umwelteinflüssen und eignet sich daher sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Mit einem weiten Betriebstemperaturbereich von -10°C bis 55°C passt es sich nahtlos an verschiedene Umgebungen an. Die mitgelieferten 2 AA-Batterien und eine Mikrofonklammer (MZQ 1) sorgen dafür, dass der Benutzer alles hat, was er für einen schnellen Start benötigt. Entscheiden Sie sich für das Sennheiser Evolution Wireless Digital EW-DX SKM, um in jeder Situation zuverlässige Leistung und Audioqualität zu erhalten.
Sennheiser Evolution Wireless Digital EW-DX SKM - Mikrofon-Funksender - für EW-DX 835-S SET (Q1-9: 470.2 - 550 MHz)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
195 g
Produkttyp
Mikrofon-Funksender
Produktmaterial
Metallgehäuse
Paketinhalt
Mikrofon-Funksender, MZQ1 Mikrofonklemme, 2 AA-Batterien
Max. Betriebsabstand
100 m
Frequenzbereich
470.2 - 550 MHz
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth LE
Unterstützte Digital Audio Standards
SePAC
Bildschirm
E-Ink-Anzeige
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Verschiedenes
Stromquelle
Batterie
Batterie
Technologie
Alkali-Mangan
Formfaktor
AA-Typ
Erforderliche Anzahl
2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sennheiser EW-DX 835-S SET (Q1-9: 470.2 - 550 MHz)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 407,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,69*
€ 485,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,57*
€ 475,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,62*
€ 456,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,05*
€ 449,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,26*
€ 415,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.