Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMB Audio BHP-LED-02-MX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9565012
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     BHP-LED-02-MX
EAN/GTIN:
     8716309123280
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gembird Headsets
Entdecken Sie das GMB Audio BHP-LED-02-MX von Gembird, ein Headset, das Ihr Audioerlebnis aufwertet. Mit seinen flexiblen Konnektivitätsoptionen, einschließlich Bluetooth 5.0 und einer 3,5-mm-Klinkenbuchse, fügt er sich nahtlos in Ihr digitales Leben ein, egal ob er an einen Computer oder an tragbare Elektronikgeräte angeschlossen ist. Der Kopfhörer in Originalgröße bietet dank seines breiten Frequenzgangs und seiner hohen Empfindlichkeit einen satten Stereoklang. Das eingebaute Mikrofon sorgt für eine klare Kommunikation und eignet sich daher sowohl für Spiele als auch für Konferenzgespräche. Das Headset klingt nicht nur gut, sondern sieht auch gut aus, denn die RGB-Beleuchtung verleiht Ihrem Audioerlebnis ein besonderes Flair. Der wiederaufladbare 400-mAh-Akku sorgt für ununterbrochenen Hörgenuss, während die intuitiven Steuerelemente die Verwaltung des Audiosystems erleichtern, ohne die Immersion zu unterbrechen. Ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, das GMB Audio BHP-LED-02-MX Headset ist Ihr Tor zu einem überragenden Audioerlebnis.
GMB Audio BHP-LED-02-MX - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.7 cm
Tiefe
7.8 cm
Höhe
17.5 cm
Gewicht
150 g
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Zusätzliche Funktionen
microSD-Kartenleser, LED-Leuchten
Max. Betriebsabstand
10 m
Packungstyp
Farb-Box
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9002, RED 2014/53/EU, EN 62479:2010, EN 62368-1:2014/A11:2017, EN 301489-1, EN 301489-17, EN/IEC 63000:2018, RoHS 2015/863/EU, RoHS 2011/65/EU, WEEE
Kabeldetails
Audiokabel - ablösbar ¦ USB-Ladekabel - 50 cm
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
400 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauerndes Hören (mit einer Ladung): bis zu 8 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
RGB-Beleuchtung
Empfindlichkeit
105 dB
Impedanz
32 Ohm
Rauschabstand
83 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Bluetooth-Profile
Headset-Profil (HSP), Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Multifunktionstaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Kopplungsmodus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
8.5 cm
Transporthöhe
20 cm
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-42 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.