Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PartyBox Mikrofonsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL PartyBox Schwarz Microphone set
JBL PartyBox Schwarz Microphone set
JBL PartyBox Schwarz Microphone set
JBL PartyBox Schwarz Microphone set
JBL PartyBox Schwarz Microphone set
JBL PartyBox Schwarz Microphone set
JBL PartyBox Schwarz Microphone set
JBL PartyBox Schwarz Microphone set
JBL PartyBox Schwarz Microphone set
JBL PartyBox Schwarz Microphone set
JBL PartyBox Schwarz Microphone set
JBL PartyBox Schwarz Microphone set
Artikel-Nr.:
     C1006-9562133
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLPBWIRELESSMIC
EAN/GTIN:
     1200130010156
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Mono-Mikrofone
mono mikrofone
JBL PartyBox - Mikrofonsystem - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Drahtloses Mikrofonsystem
Max. Betriebsabstand
30 m
Packungstyp
Geschenkverpackung
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mikrofon: 4.55 cm x 4.25 cm x 22.45 cm / 270 g ¦ Empfänger: 4.2 cm x 1.8 cm x 9.65 cm / 43 g
Empfohlene Verwendung
Gesang
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Dongle, USB-C Kabel
Kennzeichnung
AES-128
Kabeldetails
USB-C Kabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Kapazität
600 mAh
Batterie
Mikrofonbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
2.404 - 2.478GHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.1 cm
Transporttiefe
23.6 cm
Transporthöhe
7.2 cm
Transportgewicht
854 g
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabellos - 2,4 GHz Hochfrequenz
Verhältnis von Signal zu Geräusch
59 dBA
Dynamischer Bereich
100 dB
Max. Schalldruck
94 dB
Total Harmonic Distortion (THD)
<1%
Frequenzgang
50 - 15000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 147,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.